WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 16B TOBU 1M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - muu
Leveys - 59 mm
Korkeus - 61 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248205745
Sähkönumero
1970097
Toimittajan tuotenumero
1788210000
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
muu
Leveys:
59 mm
Korkeus:
61 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
harmaa
Adapterilevyn materiaali:
alumiini
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


