WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 40D KBU 1M25G kotelo

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi
WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC 40D KBU 1M25G kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - kytkentäkotelo

  • Leveys - 55 mm

  • Korkeus - 79 mm

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248204540

Sähkönumero

1970044

Toimittajan tuotenumero

1787200000

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

kytkentäkotelo

Leveys:

55 mm

Korkeus:

79 mm

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

harmaa

Adapterilevyn materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Tiiviste:

kyllä

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

1787200000 HDC 40D KBU 1M25G kotelo