WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC HA 10 MS sisäosa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 10
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 250 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190299286
Sähkönumero
1970115
Toimittajan tuotenumero
1650610000
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
10
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
250 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Ympäristön likaantumisaste:
3
Kosketinten materiaali:
kupari
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0



