WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - HDC HA 3 FS sisäosa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 400 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190176556
Sähkönumero
1970110
Toimittajan tuotenumero
1498200000
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
400 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Ympäristön likaantumisaste:
3
Kosketinten materiaali:
kupari
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0