WEIDMÜLLER - Moninapaliitin - VG M25-1/MS68 holkkitiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 11...17 mm
Materiaali - metalli
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Kierteen pituus - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248536849
Sähkönumero
1970106
Toimittajan tuotenumero
1909920000
Tukkuerä
1
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
11...17 mm
Materiaali:
metalli
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Kierteen pituus:
8 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Avaimen leukaväli:
27 mm
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Moniläpivientinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...100 °C


