WEIDMÜLLER - Oikosulkusilta - ZQV 1.5N/10 BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Moduulijako - 3.5 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118370539
Sähkönumero
1971573
Toimittajan tuotenumero
1985680000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Moduulijako:
3.5 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Cross-connector (terminal), Plugged, No. of poles: 10, Pitch, in mm:3.50, Insulated: Yes, 17.5 A, Blue


