WEIDMÜLLER - Oikosulkusilta - ZQV 1.5N/10 RD

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Silloitettujen kontaktien määrä - 10

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Moduulijako - 3.5 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4050118370393

Sähkönumero

1971584

Toimittajan tuotenumero

1985800000

Tukkuerä

1

Silloitettujen kontaktien määrä:

10

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Moduulijako:

3.5 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ristiinkytkentä

Asennustapa:

pistokiinnitys

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kosketussuojalla:

kyllä

Cross-connector (terminal), Plugged, No. of poles: 10, Pitch, in mm:3.50, Insulated: Yes, 17.5 A, Red