WEIDMÜLLER - Oikosulkusilta - ZQV 2.5N/10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - oranssi
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
A-SARJA, UNIVERSAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050118447989
Sähkönumero
1971601
Toimittajan tuotenumero
1527690000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
oranssi
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Cross-connector (terminal), Plugged, No. of poles: 10, Pitch, in mm:5.10, Insulated: Yes, 24 A, Orange