WEIDMÜLLER - pääteholkki - 0566000000 16mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Holkin pituus - 28 mm
Väri - vihreä
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9719062
Toimittajan tuotenumero
0566000000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Holkin pituus:
28 mm
Väri:
vihreä
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei



