WEIDMÜLLER - Pääteholkki 500 kpl/pussi - 63510 H 1.5/16

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Holkin pituus - 16 mm

  • Väri - punainen

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4008190141745

Sähkönumero

5206975

Toimittajan tuotenumero

0635100000

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Holkin pituus:

16 mm

Väri:

punainen

Eristetty:

kyllä

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

Wire end ferrule, insulated, 1.5 mm2, Collar diameter (D2): 3.5 mm, Stripping length: 12 mm, Contact surface diameter (D1): 1.7 mm,10 mm, Red, Weidmüller, loose