WEIDMÜLLER - Pääteholkki 500 kpl/pussi - 69070 H 0.5/14


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Holkin pituus - 14 mm
Väri - oranssi
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190015770
Sähkönumero
5206970
Toimittajan tuotenumero
0690700000
Tukkuerä
500
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Holkin pituus:
14 mm
Väri:
oranssi
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Wire end ferrule, insulated, 0.5 mm2, Collar diameter (D2): 2.6 mm, Stripping length: 10 mm, Contact surface diameter (D1): 1 mm, 8mm, Orange, Weidmüller, loose