WEIDMÜLLER - pääteholkki - 9028200000 70mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Holkin pituus - 40 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9719060
Toimittajan tuotenumero
9028200000
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Holkin pituus:
40 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei



