WEIDMÜLLER - Pääteholkki, eristetty sin. - 9019160000 H2,5/14D BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 15 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9719126
Toimittajan tuotenumero
9019160000
Tukkuerä
500
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
15 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei


