WEIDMÜLLER - Pääty-/välilevy - 160874 ZAP/TW1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 2 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190190859
Sähkönumero
1970273
Toimittajan tuotenumero
1608740000
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
2 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Partition plate (terminal), End and intermediate plate, 59.5 mm x 30.5 mm, Dark Beige



