WEIDMÜLLER - Päätylevy - 160880 ZAP/TW3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 2 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190190927
Sähkönumero
1970279
Toimittajan tuotenumero
1608800000
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
2 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Partition plate (terminal), End and intermediate plate, 79.4 mm x 30.5 mm, Dark Beige



