WEIDMÜLLER - Päätylevy - AEP 2C 1.5 BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - sininen
Paksuus - 2.1 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
A-SARJA, UNIVERSAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050118359701
Sähkönumero
1971392
Toimittajan tuotenumero
1552610000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
sininen
Paksuus:
2.1 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
End plate (terminal), End plate, 52.76 mm x 2.1 mm, Blue



