WEIDMÜLLER - Päätylevy - AEP 4C 1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 2.1 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
A-SARJA, UNIVERSAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050118359817
Sähkönumero
1971393
Toimittajan tuotenumero
1552640000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
2.1 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
End plate (terminal), End plate, 65.7 mm x 2.1 mm, Dark Beige



