WEIDMÜLLER - Päätylevy - AEP AP14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 2.4 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
A-SARJA, APPLICATION
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050118373103
Sähkönumero
1971376
Toimittajan tuotenumero
1988340000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
2.4 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
End plate (terminal), End plate, 92.7 mm x 2.4 mm, Dark Beige



