WEIDMÜLLER - Päätylevy - AP AST 1+5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019750270
Sähkönumero
1975027
Toimittajan tuotenumero
0266460000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
End plate (terminal), End plate, 58 mm x 1.5 mm, Beige


