WEIDMÜLLER - Päätylevy - AP DK 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190403676
Sähkönumero
1975025
Toimittajan tuotenumero
8268870000
Tukkuerä
1
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
End plate (terminal), End plate, 77 mm x 1.5 mm, Beige


