WEIDMÜLLER - Päätylevy liitt sin WDU16/35 - 105018 WAP 16+35/WTW 2.5-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - sininen
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190013899
Sähkönumero
1970069
Toimittajan tuotenumero
1050180000
Tukkuerä
40
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
sininen
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
Partition plate (terminal), End plate, 56 mm x 49.5 mm, Blue



