WEIDMÜLLER - Päätylevy - WAP WDK2.5/4 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248127351
Sähkönumero
1971604
Toimittajan tuotenumero
1084000000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
ei
WAP (liittimille WDK 2,5 N / WDK 4



