WEIDMÜLLER - Päätylevy - ZAP/TW ZDK2.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190444891
Sähkönumero
1971624
Toimittajan tuotenumero
1674730000
Tukkuerä
20
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Partition plate (terminal), End and intermediate plate, 79 mm x 43 mm,Dark Beige