WEIDMÜLLER - Päätylevy - ZAP/TW ZDUA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - kyllä
Väri - beige
Paksuus - 1.5 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190376550
Sähkönumero
1975029
Toimittajan tuotenumero
1720960000
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
kyllä
Väri:
beige
Paksuus:
1.5 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Partition plate (terminal), End and intermediate plate, 35 mm x 24.6 mm, Dark Beige


