WEIDMÜLLER - Päätypuristin - EW 15/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - beige
Asennustapa - DIN-kisko 15 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - ruuvattava
Leveys - 8 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019716412
Sähkönumero
1971641
Toimittajan tuotenumero
1071900000
Tukkuerä
1
Väri:
beige
Asennustapa:
DIN-kisko 15 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
ruuvattava
Leveys:
8 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Syvyys:
27 mm
Accessories, End bracket


