WEIDMÜLLER - Puristustyökalu päätehylsyille - 901250 PZ4, 0.5-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 0.5...4 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190090920
Sähkönumero
6409604
Toimittajan tuotenumero
9012500000
Tukkuerä
1
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
0.5...4 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
200 mm
Crimping tool, Wire-end ferrules with/without plastic collars, 0.5 mm2, 4 mm2, Trapezoidal crimp



