WEIDMÜLLER - RCI424AB2 12VDC LED+DIODE 2CO - 8870170000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 11.4...19.2 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248613533
Sähkönumero
2711211
Toimittajan tuotenumero
8870170000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
11.4...19.2 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
13 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
25.6 mm