WEIDMÜLLER - RCI484012 12VDC 2CO TEST BUTTO - 8870020000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Leveys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248613380
Sähkönumero
2711216
Toimittajan tuotenumero
8870020000
Tukkuerä
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Leveys:
13 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
26.7 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
11.4...19.2 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Käytön napaisuus:
napavapaa
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin