WEIDMÜLLER - RCIKIT 115VAC 2CO LD/PB - 8897080000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 103.5...138 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4032248646852
Sähkönumero
2711228
Toimittajan tuotenumero
8897080000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
103.5...138 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
115...115 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
15.8 mm
Korkeus:
77 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP10
Syvyys:
70.2 mm


