WEIDMÜLLER - RCM570110 110DC 4CO TEST BUTTO - 8074700000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 104.5...143 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190158323
Sähkönumero
2711280
Toimittajan tuotenumero
8074700000
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
104.5...143 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
4
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
28 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
29 mm