WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - 160888 ZQV 2,5 / 4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 4
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
60 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190082208
Sähkönumero
1971668
Toimittajan tuotenumero
1608880000
Tukkuerä
60
Silloitettujen kontaktien määrä:
4
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
ZQV 2,5 / 4 4-napainen pistokerinnanliitäntä