WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - 160889 ZQV 2.5/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 5
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190065713
Sähkönumero
1970288
Toimittajan tuotenumero
1608890000
Tukkuerä
20
Silloitettujen kontaktien määrä:
5
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Rinnanliitäntä



