WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 2.5 liitt/4 nap - 105386 WQV 2.5/4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 4
Mitoitusvirta In - 32 A
Moduulijako - 5.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190049706
Sähkönumero
1970090
Toimittajan tuotenumero
1053860000
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
4
Mitoitusvirta In:
32 A
Moduulijako:
5.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Rinnanliitäntä