WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 2-os. - Q2 SAK 4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 32 A
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019700527
Sähkönumero
1970052
Toimittajan tuotenumero
0336700000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
32 A
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Nimellisjännite:
550 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Rinnanliitäntä