WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 4 liitt/3 nap. - 105456 WQV 4/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 41 A
Moduulijako - 6.1 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190168971
Sähkönumero
1970129
Toimittajan tuotenumero
1054560000
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
41 A
Moduulijako:
6.1 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Rinnanliitäntä



