WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 6 liitt/2 nap. - 105236 WQV 6/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190075866
Sähkönumero
1970138
Toimittajan tuotenumero
1052360000
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Rinnanliitäntä



