WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä 6 liitt/3 nap. - 105476 WQV 6/3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 8 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190174163
Sähkönumero
1970141
Toimittajan tuotenumero
1054760000
Tukkuerä
50
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
8 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Rinnanliitäntä



