WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - Q 2 SAK2.5 3370.0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019712186
Sähkönumero
1971218
Toimittajan tuotenumero
0337000000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Nimellisjännite:
550 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Rinnanliitäntä Q 2 SAK 2.5 3370.0