WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - Q 4 SAK2.5 3372.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 4
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019712209
Sähkönumero
1971220
Toimittajan tuotenumero
0337200000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
4
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Rinnanliitäntä Q 4 SAK 2.5 3372.0


