WEIDMÜLLER - Rinnanliitäntä - QL 10 SAKA10 3385.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Mitoitusvirta In - 57 A
Moduulijako - 6 mm
Väri - harmaa
Eristetty - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019712162
Sähkönumero
1971216
Toimittajan tuotenumero
0338500000
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Mitoitusvirta In:
57 A
Moduulijako:
6 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
ei
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
ei
Rinnanliitäntä QL 10 SAKA 10 3385.0


