WEIDMÜLLER - Riviliit sin 1000V 2.5...50mm2 - 102058 WDU 35


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...35 mm²
Mitoitusvirta In - 125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190047160
Sähkönumero
1970063
Toimittajan tuotenumero
1020580000
Tukkuerä
40
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...35 mm²
Mitoitusvirta In:
125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
sininen
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...16 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...50 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...130 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei