WEIDMÜLLER - Riviliitin, 3-kerros - 178418 DLD 2,5 250V/24A

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 0.5...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4032248189854

Sähkönumero

1971412

Toimittajan tuotenumero

1784180000

Tukkuerä

50

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...4 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Nimellisjännite:

250 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...2.5 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...4 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

2

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...4 mm²

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kerrosten lukumäärä:

3

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Väri:

beige

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-50...120 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

PE-liitäntä:

ei

DLD 2,5 250V / 24A / 0,25¿2,5mm2