WEIDMÜLLER - Riviliitin 800V 0.5 4mm2 - 27966 SAK 2.5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - G-kisko
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190069926
Sähkönumero
1970900
Toimittajan tuotenumero
0279660000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
G-kisko
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
monivärinen
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...6 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...4 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...100 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei