WEIDMÜLLER - Riviliitin - ADT 2.5 2C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä
Väri - beige
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
A-SARJA, UNIVERSAL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4050118374322
Sähkönumero
1971435
Toimittajan tuotenumero
1989800000
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
plug-in liitäntä
Väri:
beige
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...2.5 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...2.5 mm²
Nimellisjännite:
400 V
Erotussillan tyyppi:
kääntyvä
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Käyttölämpötila-alue:
-60...130 °C
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Erotuslevyn tyyppi:
ei ole
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
kyllä



