WEIDMÜLLER - Riviliitin - AST 1/35 PA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - lattaliitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019750393
Sähkönumero
1975039
Toimittajan tuotenumero
0699660000
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
lattaliitin
Kontaktien määrä per kerros:
4
Leveys:
6.5 mm
Syvyys:
40 mm
Väri:
monivärinen
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
lattaliitin
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...100 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei