WEIDMÜLLER - Riviliitin diodi 0.5...2.5mm2 - 102260 WDK 2.5 D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 10 A
Komponentin tyyppi - diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190098469
Sähkönumero
1970210
Toimittajan tuotenumero
1022600000
Tukkuerä
100
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
10 A
Komponentin tyyppi:
diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Väri:
beige
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...4 mm²
Nimellisjännite:
400 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...2.5 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kerrosten lukumäärä:
2
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...4 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä



