WEIDMÜLLER - Riviliitin kaksikerros - A2T 2.5 FT-PE

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - plug-in liitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4050118462869

Sähkönumero

1971427

Toimittajan tuotenumero

1547640000

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

plug-in liitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

beige

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...2.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

2

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...130 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Multi-tier modular terminal, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Number oflevels: 2, Dark Beige, Orange