WEIDMÜLLER - Riviliitin, PE - 10363 WDK 2,5 PE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Väri - keltavihreä (kevi)
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190297565
Sähkönumero
1971508
Toimittajan tuotenumero
1036300000
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
keltavihreä (kevi)
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä