WEIDMÜLLER - Riviliitin PE 400V 1.5...25mm2 - 101910 WPE 16N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista - kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...16 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190273248
Sähkönumero
1970192
Toimittajan tuotenumero
1019100000
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista:
kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1.5...16 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...16 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
1.5...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...25 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...130 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
ei



