WEIDMÜLLER - Riviliitin pultti 2.08..120mm2 - 102840 WFF 70


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...95 mm²
Mitoitusvirta In - 192 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008190083311
Sähkönumero
1970162
Toimittajan tuotenumero
1028400000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...95 mm²
Mitoitusvirta In:
192 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
pulttiliitos
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
31.8 mm
Syvyys:
132 mm
Väri:
beige
Kerrosten lukumäärä:
1
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-50...120 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei